※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)25電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)リード線取出方法(D) DIN形ターミナル注文コード20518687品番CVM5L20-25-11D
参考基準価格(税別)¥17,050販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)
この商品はストローク・電磁弁電圧・リード線取出方法など179種類から選べます他の種類を見る ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。