※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)30シリンダ内径(Φmm)20電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)注文コード20525206品番CVM5T20-30-11G
参考基準価格(税別)¥17,490販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)
この商品はストローク・シリンダ内径・電磁弁電圧など152種類から選べます他の種類を見る ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。