※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)75シリンダ内径(Φmm)20電磁弁電圧(V)(5) DC24注文コード20525504品番CVM5T20-75B-15D
参考基準価格(税別)¥18,650販売価格(税込)¥18,678販売価格(税別)
この商品はストローク・シリンダ内径・電磁弁電圧など152種類から選べます他の種類を見る ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。