アズワン
アロムコット (羊膜切開用指帽)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1式(10個)
サイズ
S
注文コード
20533607
品番
AR100
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,524
販売価格(税別)
¥
11,385
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
分娩を誘発・促進する手段として、人工的に卵膜を破り、破水させる指サックです。
ノンラテックスタイプ。
滅菌済。単回使用。
サイズ
S
材質
ニトリルゴム
松吉医科器械コード
24-2617-00
アズワン品番
8-1811-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B1X90001U00032
医薬品医療機器等法
一般医療機器