ラミセル (子宮頸管拡張器)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(20本) 注文コード 20533634 品番 -
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

材質はPVA(ポリビニールアルコール)で、繊維を含んでいません。
機械的圧力をかけることなく、頸管の軟化・熟化を促し、緩やかに確実に拡張を行うことができます。
γ線滅菌済。

材質PVA(ポリビニールアルコール) 寸法(mm)5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00261X00002 松吉医科器械コード20-2710-01 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察用具 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする