メドトロニック
メドトロニックの 専門診療・科目別
メドトロニックの 産婦人科用品
メドトロニックの 診察用具 産婦人科用
ラミセル (子宮頸管拡張器)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1式(10本)
注文コード
20533643
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質はPVA(ポリビニールアルコール)で、繊維を含んでいません。
機械的圧力をかけることなく、頸管の軟化・熟化を促し、緩やかに確実に拡張を行うことができます。
γ線滅菌済。
材質
PVA(ポリビニールアルコール)
寸法(mm)
10
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00261X00002
松吉医科器械コード
20-2710-02
医薬品医療機器等法
一般医療機器