※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バルブ付エアシリンダ(CVS1T〜)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)150 シリンダ内径(Φmm)80 注文コード20539723 品番CVS1TN80-150KN-1WDL
参考基準価格(税別)¥69,820 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品はストローク・シリンダ内径152種類から選べます 他の種類を見る

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付

シリンダ内径(Φmm)80 ストローク(mm)150 作動方式複動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする