DARR プラスモイストDCR 瑞光メディカル 20540607 DARR プラスモイストDCR 瑞光メディカル 20540607 DARR プラスモイストDCR 瑞光メディカル 20540607

プラスモイストDCR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード20540607 品番DARR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

とびひ・あせも・アトピーなどの皮膚疾患のひっかき傷の保護目的に特化した非固着性吸収パッドです。
浸出液をすばやく吸収し、ややドライ傾向に整えることで治癒までやさしく保護します。
通気性に優れ、ムレにくく、傷にも固着しにくいです。
表裏がないので指の間に挟むなど、自由な使い方ができます。

幅(mm)125 タイプロールタイプ 長さ(m)3 アズワン品番8-6522-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMDA00 松吉医科器械コード24-2660-00 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする