プラスモイストW (滅菌タイプ)

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(10枚) アズワン品番8-2326-03 注文コード20540652 品番WA3A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,598円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

傷口からの過剰な浸出液を吸収(ドレナージ)します。
乾燥や痂皮(かさぶた)形成の結果生じる固着を防ぎ、剥がす時の苦痛が大幅に軽減されます。
薄型で柔軟な素材で構成されているため、様々な形状の創面にフィットし、創面を圧迫しません。
創面の大きさ、形状に応じて自由にカットできます。

寸法(mm)125×125 タイプ滅菌済 アズワン品番8-2326-03 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMWA00 松吉医科器械コード22-2049-02 医薬品医療機器等法一般医療機器

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20540652
2021-03-06
用途:
浸出液のある傷に使っています。
サービス業

ガーゼが傷に付かないし、浸出液を吸ってくれ、傷の治りが早くなります。ただ滅菌は値段が高いのが、残念なところです。もう少し安くなってくれると、良いですね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする