※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本シグマックス
日本シグマックスの 包帯
日本シグマックスの 弾性包帯
弾力チューブ包帯 エルチューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20541833
品番
704
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
純綿糸とラテックスゴムを使用した弾力チューブ包帯です。
重ねて使うことで、圧迫力の調節が可能です。
幅(mm)
75
長さ(m)
5
タイプ
D
適合部位
腕(中)・脚(小)
アズワン品番
65-2337-24
松吉医科器械コード
19-2680-01
包帯種類
弾力包帯、チューブ包帯