※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本シグマックス
日本シグマックスの 包帯
日本シグマックスの 弾性包帯
弾力チューブ包帯 エルチューブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20541867
品番
707
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
純綿糸とラテックスゴムを使用した弾力チューブ包帯です。
重ねて使うことで、圧迫力の調節が可能です。
幅(mm)
120
長さ(m)
5
タイプ
G
適合部位
大腿部(大)
アズワン品番
65-2337-27
松吉医科器械コード
19-2680-04
包帯種類
弾力包帯、チューブ包帯