カワモト
カワモトの 包帯
カワモトの チューブ包帯
ネット包帯 サージフィックス(ロールタイプ)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1巻
幅(mm)
45
注文コード
20542156
品番
No.5.5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
この商品は
幅
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
コットン・ラテックスゴムを使用した伸縮性に優れた管状ネットホータイです。
必要な長さや形状に切って使用することができます。
どこから切ってもほつれにくく、簡単に装着できます。
幅(mm)
45
長さ(m)
25(伸長時)
適合部位
頭・膝・大腿
松吉医科器械コード
07-3560-07
ライン色
ピンク
包帯種類
ネット包帯