※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
SIGMAX(シグマックス)
SIGMAX(シグマックス)の 包帯
SIGMAX(シグマックス)の チューブ包帯
伸縮ネット包帯 レテラタイ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20542445
品番
00067
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
タテ・ヨコとも切り口がほつれない、独自の編み方を採用しています。
チューブ状であらゆる部位にスムースに装着できます。
幅(mm)
88
長さ(m)
25(伸長時)
サイズ(号)
7
適合部位
胸・腰
アズワン品番
8-8913-07
松吉医科器械コード
19-2670-06
包帯種類
ネット包帯