リトルバルブクリーン

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 20545988 品番 S-2772
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

各種工作機械・部品・船舶・航空機・車両などのオイル汚れ、金属面の油焼けに最適です。
事務所内の事務機器などに付着した手垢、タバコのヤニ、タールなどの洗浄にも最適です。
低泡性なので、泡が立ちにくく、高温80℃まで使用可能です。
原液〜100倍の希釈で使用します。

用途機械工場、その他工作機械の洗浄、シャワー洗浄、超音波洗浄、野外での洗浄にも トラスコ品番760-6419 容量(L)4 危険物の類別非危険物
注意
※使用できないところ:家具・畳・木床・水がしみこむもの・車体ボディ・アルミ製品・タイル目地・プラッスチック製品・塗装面など

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20545988
2020-09-22
用途:
機械の油汚れ取り、鋼板の汚れ取り
有限会社小野製作所 様

パーツクリーナやガソリン等の溶剤系で落ちなかった油やけやギトギトの機械に付着した油汚れも難なく落とせます。希釈し使用しても汚れは相当落ちます ただ、霧吹きなどで噴霧したときに目や呼吸すると刺激が強いのでメガネ、マスクはした方がよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする