まつうら工業
まつうら工業の トラック輸送・運送用品
まつうら工業の 荷台用ゴムバンド
平ゴムカーゴバンド用金具セット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
20548027
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
丈夫な広口カーゴバンド30mm幅用の広口フック(線径5mmΦ)と送りカン(線径4mmΦ)のセットです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
金具セット トラックゴムロープ用
モノタロウ
¥
229
¥
252
税込
太さ(Φmm)
フック 5 :送りカン 4(自在送り部分:3)
材質
スチール
用途
平ゴムカーゴバンドのメンテナンスや交換に
セット内容
広口フック×1、送りカン×1
適合サイズ(mm)
(平ゴム)30幅用
有効サイズ
(フック部パイプ)約30Φmmまで
注意
※平ゴムロープに取り付けの際は、送りカンで確実に固定してください。
※跳ね返りのゴムでケガをする場合がありますので、ゴムロープを引っ掛ける際、もしゴムが切れても顔などに当たらない姿勢で行ってください。
※長期使用中金具が変形したり、併用のゴムバンドにクラック、キズが発生した場合は交換してください。