C-451 おにぎらずCube Box パール金属 20549908 C-451 おにぎらずCube Box パール金属 20549908 C-451 おにぎらずCube Box パール金属 20549908 C-451 おにぎらずCube Box パール金属 20549908 C-451 おにぎらずCube Box パール金属 20549908 C-451 おにぎらずCube Box パール金属 20549908

おにぎらずCube Box

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード20549908 品番C-451
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

きれいなおにぎらずが簡単に作れます。
ご飯がすっぽり抜け、のりを巻いたら完成。
完成サイズ(約)30〜35×60×高さ30mm。
スリムなお弁当箱にぴったり!
アレンジレシピ付

材質ポリプロピレン ホワイト 質量(g)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×45
関連資料:作り方(0.2MB)

商品説明動画

おにぎらず  Cube
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする