※使用例

C-458 BIGおにぎらずCube Box パール金属 20549935 C-458 BIGおにぎらずCube Box パール金属 20549935 C-458 BIGおにぎらずCube Box パール金属 20549935 C-458 BIGおにぎらずCube Box パール金属 20549935

BIGおにぎらずCube Box

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20549935 品番C-458
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

きれいなおにぎらずが簡単に作れます。
ご飯がすっぽり抜け、のりを巻いたら完成。
完成サイズ(約)35〜40×90×高さ30mm。
重箱サイズにぴったり!
アレンジレシピ付

材質ポリプロピレン ホワイト 質量(g)109 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×45

商品説明動画

BIG おにぎらずCube
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20549953
2022-02-03
用途:
作成
株式会社マルコ・オーエム物産 様 (卸売・小売業)

使い勝手よく重宝しております。劣化しないのでなかなかリピートはないです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする