若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の グラス・食器・カトラリー
若泉漆器の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
(小)割子飯器
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色(柄)
黒
注文コード
20552105
品番
1-224-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
123×76
色(柄)
黒
内寸法(Φ×Hmm)
109×51