若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の グラス・食器・カトラリー
若泉漆器の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
(小)割子飯器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色(柄)
黒内朱塗
注文コード
20552114
品番
1-224-2
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
123×76
色(柄)
黒内朱塗
内寸法(Φ×Hmm)
109×51