1-230-1 いずみ飯器 平なし 若泉漆器 20552385

いずみ飯器 平なし

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 色(柄)金布目 注文コード20552385 品番1-230-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
食器の種類和食器 規格1人用 寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×70 色(柄)金布目 内寸法(Φ×Hmm)128×59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする