曜日別特売
HS-TMK2B2-W 雷ガード付 LEDスイッチタップ オーム電機 20566552

雷ガード付 LEDスイッチタップ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード20566552品番HS-TMK2B2-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

雷サージ軽減素子内蔵で落雷のダメージを軽減します。
LED点灯式集中スイッチ付き
絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。

プラグ形状2Pコンセント形状2Pホワイト材質(本体)難燃性PBT質量(g)約49スイッチLED点灯式集中スイッチ付定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×61×40アース端子×マグネット×USBポート数×雷ガード耐トラッキング埃防止シャッター×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: メンテナンス時に追加設置
製造業

設置しやすく、使いやすい為、非常に役に立ちました。

対象商品 : 20566552
2024-01-12
用途: コンセントの抜き差しが、無くなって快適
福田会計事務所サービス業

携帯充電のアダブターを、コンセントに差しっぱなしにしていたら、熱くなっていました
発火の危険性もあり、コンセントとアダブターの間に、このタップを入れています
携帯充電しない時には、このタップのスイッチを切っています
コンセントの抜き差しが、無くなって快適です

対象商品 : 20566552
2022-08-01
用途: エアコンの電源用に2個購入
製造業

外出時の落雷用に購入。使用開始後に一度落雷があり、2時間弱の停電があったそうだが、復電後エアコンは使えた。その落雷時に強い電気は流れなかったと思うが、今後の保険として使用を継続する。

対象商品 : 20566552
2022-05-26
用途: コンセット

雷ガード付でLEDスイッチですので、安心で一目で状態が把握でき便利です。

対象商品 : 20566552
2017-10-10
用途: 天井付近のコンセントに取り付けて使用しました。
株式会社 紀泉テック建設業・工事業

雷ガードや、スイッチ等も役立つがLED表示で通電が分かるのが、有りがたかったです。
軸流式の換気扇が静かに回転しているので、電源の切り忘れが発生していました。
LED表示で通電が分かるため、切り忘れを防げます。

対象商品 : 20566552
2021-11-21
用途: 対策で

最近は異常気象から!? 大雨や落雷で高価な機械が壊れてしまったので保険にと使います。

対象商品 : 20566552
2017-11-02
用途: スイッチとして

コンパクトです。2個口コンセントに2つつけることができるかもしれません。

対象商品 : 20566552
2018-01-19
用途: 電気ストーブをつけるのに使う

全面の差し込み口は不便でした、コードが折れてしまいそう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする