延長コード ムービープラグ

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20566647 品番HS-T12F1-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

絶縁カバー付き180°回転式プラグ
熱に強いPBT樹脂、難燃性樹脂採用

プラグ形状2P・180°回転式プラグ コンセント形状2P ホワイト 定格電力(W)1500Wまで コンセント個数1 電源コード(m)2 機能絶縁カバー付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20566647 HS-T12F1-W 13500194 HS-T12SP22 延長コード フリープラグ オーム電機 延長コード フリープラグ オーム電機 1個 799 税込879 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:557

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20566665
2023-12-25
用途:
作業時の少し延長
株式会社SPIRIT 様 (卸売・小売業)

現状延長コードはあるのですが、もう少し足りなかったので、購入しました。
重宝してます。

対象商品:
20566622
2023-01-20
用途:
掃除機延長

シンプルな延長コードで、長さもちょうど良く使い勝手が良いです。

対象商品:
20566613
2022-10-06
用途:
会社のデスクワーク
株式会社川名工務店 様

ACアダプターを使用する電子機器が多く、コンセントに入らないので、便利です。

対象商品:
20566638
2022-07-07
用途:
ちょっとした延長に

長さがちょうどで助かりました。ムーブタイプでかさばらないし、可動部がしっかりしていそうなので安心です。

対象商品:
20566613
2022-06-16
用途:
パソコンの延長コードに使用
運輸・通信業

挿し口が稼動するのでとても使いやすいです。また機会があれば、リピート致します。

対象商品:
20566613
2022-02-13
用途:
コンセントにACアダプターを差し込むとき
ベルカム 様 (サービス業)

コンセントにACアダプターを仕込む際に、ACアダプターが大きすぎてさせないときがありますが、短い延長コードを差し込むことでACアダプターが使用できるようになります。

対象商品:
20566647
2022-01-27
用途:
延長コードとして
製造業

差込の向きが変わるので使いやすいです。長さもちょうど良かったです。

対象商品:
20566638
2022-03-04
用途:
消耗品
製造業

問題なく使用出来ました、また機会が有れば購入したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする