家庭化学
家庭化学の 接着剤
家庭化学の 建築用
家庭化学の タイル/カーペット用
タイルの接着剤 速乾タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(100g)
注文コード
20572448
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
すぐに使えるペースト状なので作業性が良好です。
用途
タイルの接着補修。
付属品
ヘラ
仕様
アクリルエマルジョン系
成分
アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤、顔料
材質
アクリル系エマルジョン樹脂、骨材、顔料
色
ライトグレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
100×200×40
硬化時間(時間)
夏:3、冬:6
危険物の類別
非危険物
施工面積
約5m×5m×2m
適応下地
モルタル、コンクリート面
主なワーク
パーツ