タイルの下地接着ボンド

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(400g) 注文コード 20572545 品番 -
販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

そのまま使えるペースト状なので、作業性がよく、又、付属の専用クシベラを使ってタイル貼りができます。(その他の材料、用具は一切いりません)
速乾性なのでタイル貼り付け後、2〜3時間で目地の充填ができます。
初期の接着力が強く、貼ったタイルがズレたりハガレたりしません。
大型タイルでも接着することができます。

用途
浴室、洗面所、台所、一般室内などの壁面へのタイル接着。
室内フロアの床用タイルの接着。
仕様アクリル樹脂エマルジョン系タイル接着剤 成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等 材質アクリル系エマルジョン樹脂、骨材 オフホワイト 寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×35 硬化時間(時間)3 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、合板、ALC板等 施工面積(m2)約1 主なワークパーツ
注意
※水を吸わない下地には、使用できません。
※もろい下地には、プライマー処理が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20572545
2021-09-30
用途:
タイルの補修

ちょいちょい利用させてもろてます。
トイレや水場のちょっとしたタイル補修にはこんなのが丁度良いです。

対象商品:
20572545
2018-04-23
用途:
玄関タイルの補修
製造業

今年の冬は、氷点下まで下がることが多くタイルの間に入っていた水分が膨張したのか浮いてしまっていたので補修の為使用しましたが、使いやすいのに意外に乾きも早く操作性はよかったです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする