BM-45 バーエンドミラー CATEYE 20573157 BM-45 バーエンドミラー CATEYE 20573157 BM-45 バーエンドミラー CATEYE 20573157 BM-45 バーエンドミラー CATEYE 20573157

バーエンドミラー

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20573157 品番BM-45
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ドロップバーとフラットバーのどちらにも対応するバーエンド装着型ミラー。
直径45mmの小型ミラーサイズでありながら広角視野を確保。
ミラー部にガラスを採用し透過性を向上。
小型化によりドロップバーに取付けた時は膝にあたらず、フラットバー取り付け時は車幅を気にせずに走行可能。
ミラーカバー取り付け位置がボディーに対して偏心しているため、角度調整の自由度が向上。

付属品3mmアーレンキー ブラック 質量(g)35 タイプ左右兼用 内径(Φmm)16〜25.4以内のハンドルバー ミラー径(Φmm)45

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20573157
2021-11-21
用途:
自転車
農・林・水産業

取り付け方が難しく、ハンドルがつかみづらくなってしまいました。

1人が参考にしています
対象商品:
20573157
2021-05-22
用途:
ロードバイクの後方確認に
運輸・通信業

ロードバイクのバーエンドミラーは色々なメーカーから出ていますが、この商品は特にコンパクトで邪魔にならず、後方確認にも充分な範囲を映し出します。仲間のバイクにも取り付けてあげてとても喜ばれています。

対象商品:
20573157
2021-03-28
用途:
ロードバイクの補修
不動産業

今まで、右後ろの確認は、首を後ろに振り返って確認していましたが、
一瞬でも前方から視界をずらす事が、不安でした。
特に時速35Km以上ですと、なおさらです。
この商品は、その不安をなくしてくれます。

対象商品:
20573157
2021-02-09
用途:
ロードバイク
その他業種

後方確認も十分に行える商品です。
老舗メーカーですので安心があります。

対象商品:
20573157
2021-01-23
用途:
ロードバイク
製造業

グリップエンドにしっかり固定出来ました コンパクトで造りも良いと思います 走行中の後方確認が楽になりました。

対象商品:
20573157
2020-09-18
用途:
通勤用ロードバイクに装着
製造業

取り付け簡単で、ミラーが小さい割に遠くまでよく見える。その分舗装の悪い所ではブレて見えづらいが、邪魔にならないので良しとする。ハンドルの水平部分に手を置いて走っている時は、手をずらさないと見えない。ミラーを見る時は下を向くことになるので、前方の交通状況を確認した上でミラーを見なければならない。どちらにしても参考程度に使うべきで、目視での確認は絶対必要だが、慣れるとすごく便利なアイテムである。

対象商品:
20573157
2020-07-30
用途:
ロードバイク用に
教育・研究機関

ロードバイクに乗っていて、車の多い道では後ろから来る車の存在がわからず怖さを感じていました。このバーエンドミラーは、バーエンドキャップを外して、六角レンチではめるタイプで、バンドルバーのパイプ内径に合わせてきっちりはめることができます。満足しています。

対象商品:
20573157
2021-02-27
用途:
ハンドルへの取付、後方確認
その他業種

メーカー品の為、大きさも製品も問題ない。
安心して使用できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする