L型プラグアダプター(縦)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20574225 品番 Y02SA02BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

コンセントが無駄なく使えます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。

タイプ ブラック 質量(g)16 コンセント個数1 コンセント形状2P 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×40×16 機能トラッキング火災予防絶縁カバー付 定格入力(W)合計1500まで(125V15A) アズワン品番65-0531-74 プラグ形状2P RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:556

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-16
用途:
OAタップ側面に
サービス業

コンパクトで大変すっきりまとまりました。ケーブルが生えてる感減らせます。
ホームセンターでも見かけない製品でしたし安価で助かります。

2025-09-24
用途:
壁や柱に這わす時に使用

L型プラグアダプターは縦用横用どちらも数個常備してあります。
配線に無理が掛からない様な位置に設定でき重宝してます。

2024-12-19
用途:
電気製品のコンセント接続

コンセントプラグの向きを壁に沿う方向に変えられるので、
電源ケーブルがすっきりと収まって便利です。

対象商品:
20574234
2021-01-30
用途:
工場用アクセサリー
自動車・二輪車・自転車関連業

使い易い。品物も作り込みが良いしっかりした商品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
20574234
2020-09-10
用途:
コンセント飛び出し回避
教育・研究機関

什器裏のコンセントから電源を取るために使っています。トラッキング防止だけでなく、100均ものとはしっかり感がまるで違います。一度つないだら結構そのままになることを考えると値段差は安全安心への小さな投資だと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
20574225
2020-10-11
用途:
奥まった所のコンセント
樫葉製作所 様

プラグで上下の方向に差し込めるものはありますが、横方向に差し込めるものがなかったので購入しました。有効に使えています。

対象商品:
20574225
2020-08-02
用途:
コンセント

アングルタイプでもこのタイプはあまり売っていません。白色は退色してしまうので黒の方が好きです。

対象商品:
20574225
2019-06-07
用途:
家電製品の接続
製造業

コンセント部からまっすぐ伸ばすと本体と干渉するため、本製品を使用。十分に実用に耐えるものです。
ただし、家電側のコンセントの大きさによっては、本製品に差し込む部分よりも若干はみ出る可能性があるため、壁にピタッとくっつけることができない場合もあります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする