Y02S300WH 耐トラ付サイドタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 20574347

耐トラ付サイドタップ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード20574347品番Y02S300WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

左右横方向にスッキリ配線できます。
幅の狭い場所での使用に最適な側面3個口仕様です。
コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。

プラグ形状2Pコンセント形状2P機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、コンセントキャップ付ホワイト質量(g)36コンセント個数3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×70×44定格入力(W)合計1500まで(125V15A)アズワン品番65-0531-47RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-07
用途: 充電アダプタ(4口)の接続に使用してます。
製造業

壁から飛び出ていたものが、壁に沿ってすっきりしました。

対象商品 : 20574338
2022-12-14
用途: 普段の生活
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しかった物が、安く購入出来て、大変に便利でした。

対象商品 : 20574338
2021-09-15
用途: 電源コンセントからの分岐
医療・福祉・介護関連業

キャビネット奥にあるコンセントの分岐に使用しています。掃除がしにくいところなので耐トラッキング性能があることとコンパクトにまとまっていることが助かっています。

対象商品 : 20574338
2020-07-22
用途: グラインター作業
宇野鐵工所製造業

コンセントの角度に対して直角方向に差し込み口があるので、他のコンセントと干渉せず、気に入りました。

対象商品 : 20574338
2020-02-18
用途: 便利一番
Cloud Nineサービス業

上手い具合に電源供給!
役に立っています!
スマートイズベスト!

対象商品 : 20574338
2018-02-13
用途: 棚の後ろのコンセントの活用のために使用
株式会社ミートセンターかごしま農・林・水産業

横向きに電源が取れるので重宝しています。
稼働のタップなどはやや高めになりますので、この価格で十分な機能がありますので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする