Y02TK300BK 雷サージ付トリプルタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 20574478

雷サージ付トリプルタップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード20574478品番Y02TK300BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

3方向に電源を分配します。
コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。

プラグ形状2Pコンセント形状2P機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルターブラック質量(g)37コンセント個数3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×44×43定格入力(W)合計1500まで(125V15A)アズワン品番65-0531-94RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)4500制限電圧(V)330
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20574487
2021-10-13
用途: TVとエアコン用に
AZホームサービスサービス業

小さくスペースを取らないマアマアな耐サージ電圧を備えたリーズナブルな品物です。但し、インディケータが夜間は明る過ぎて少し邪魔な処がマイナス1。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする