KAZEN
コックコート半袖 T65C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20576657
品番
412-70-S
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
サイズ
S
仕様
O-157対応制菌加工、胸ポケット付
胸囲(cm)
104
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
71
バスト(cm)
104
素材
ポプリン