曜日別特売

コックコート半袖 T65C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1枚注文コード20576693品番412-70-3L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
サイズ3L仕様O-157対応制菌加工、胸ポケット付胸囲(cm)122混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)50袖丈(cm)25着丈(cm)77バスト(cm)122素材ポプリン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする