メイドインジャパン 18-8ステンレス製包丁差し

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20584332 品番HB-1783
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質18-8ステンレス鋼 質量(g)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×210
注意
※必要なアイテムを組み合わせて下さい。オプション別売

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20584332
2024-08-14
用途:
洗浄後の包丁の水切り
サービス業

ステンレス製水切りバッドの付属品として購入しましたが、太さの異なる三種類の包丁を差せる使用になっており、非常に便利で気に入っています。

対象商品:
20584332
2020-03-06
用途:
包丁差し
オートショップ ZOO 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

裏の引っ掛け部の横のラインをカットしメッシュパネルに掛けて使用。縦にあと2〜3cm長ければ良いと思う。

対象商品:
20584332
2017-06-08
用途:
食器洗いの包丁立て
その他業種

洗った包丁の一時置き場としてフックで食器カゴやまな板立てにぴったり取り付けられ、他の食器に触れることなく安全に水切りや乾燥が可能。同時に2本立てられるが、刃渡り18センチ以上の包丁だと刃先がネットの下に出るので取り付け位置に注意。国産品で製品としての仕上がりも大変に美しく、大満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする