パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
パール金属の ピーラー・皮むき
NEWソフトグリップ栗の皮むき
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20584393
品番
C-3728
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質(刃)
ステンレス鋼
材質(本体)
表面エラストマーABS樹脂
幅(mm)
185
全長(mm)
42
材質
ストッパー:ABS樹脂、キャップ:ポリプロピレン、スプリング:ステンレス鋼
質量(g)
75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×25×185