ラフィネ ステンレス製うらごし

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20584454 品番 D-6189
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

フルーツなどをつぶしたり、うらごしに。
粉ふるいとしても。
食器洗い乾燥機可能

材質アミ:18-8ステンレス鋼、ワク:ステンレス鋼 サイズ(cm)15 寸法(外径×高さ)(mm)165×55 質量(g)91 網目30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-09
用途:
買い替え

従来のものが古くなったのでの買い替えです。
網目もピント張っているので満足です。

2025-06-09
用途:
買い替え

従来のものが古くなったのでの買い替えです。
網目もピント張っているので満足です。

対象商品:
20584454
2018-03-16
用途:
焼き芋の電子レンジ用として使用
サービス業

ステンレスの枠がサツマイモがバラバラにならない様にしてくれて
平皿の上に簡単に置かれ、その上商品が安く洗うのも楽で助かります。
変な使い方ですが大事に利用していきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする