曜日別特売
D-6191 ラフィネ ステンレス製自動粉ふるい パール金属 20584472

ラフィネ ステンレス製自動粉ふるい

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個サイズL注文コード20584472品番D-6191
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

片手でラクラクふるえます。
食器洗い乾燥機可能。

材質アミ:18-8ステンレス鋼、ワク:ステンレス鋼サイズL質量(g)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×100×135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20584472
2020-12-13
用途: 中力粉のふるい
ふうせんまる飲食業

生地を入れすぎると振りながらでないと 粉をふるえない。手元のレバーからコナがこぼれ落ちる。
まあ 全然使えますけど。生地があちこち飛ぶのも気になりますが 受け皿を大きくすれば問題なし。
ふるわれた粉はすごく良い感じで 液体と混ぜる時スムーズにできダマにならない。

対象商品 : 20584488
2019-01-22
用途: お菓子作り
その他業種

何回か軽く握るだけで、簡単に粉がふるえてとても便利です。ただ、口がもう少し大きい物の方が、移す時にこぼさないでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする