ラフィネ ステンレス製自動粉ふるい

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM 注文コード20584488 品番D-6192
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

片手でラクラクふるえます。
食器洗い乾燥機可能。

材質アミ:18-8ステンレス鋼、ワク:ステンレス鋼 サイズM 質量(g)130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×100×110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20584472
2020-12-13
用途:
中力粉のふるい
ふうせんまる 様 (飲食業)

生地を入れすぎると振りながらでないと 粉をふるえない。手元のレバーからコナがこぼれ落ちる。
まあ 全然使えますけど。生地があちこち飛ぶのも気になりますが 受け皿を大きくすれば問題なし。
ふるわれた粉はすごく良い感じで 液体と混ぜる時スムーズにできダマにならない。

対象商品:
20584488
2019-01-22
用途:
お菓子作り
その他業種

何回か軽く握るだけで、簡単に粉がふるえてとても便利です。ただ、口がもう少し大きい物の方が、移す時にこぼさないでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする