曜日別特売
- BeニューD 淡彩色 菊水化学工業 20585583

※色見本

- BeニューD 淡彩色 菊水化学工業 20585583
- BeニューD 淡彩色 菊水化学工業 20585583

BeニューD 淡彩色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品は色が67種類から選べます他の種類を見る
内容量
1缶(16kg)
色
調色 淡彩色 19-85C
注文コード
20585583
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。
強靭な弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。
透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。
防藻・防カビ性に優れています。

用途
一般建築物の内外装。
色
調色 淡彩色 19-85C
材質
アクリル樹脂塗材
タイプ
艶有
主成分
アクリル樹脂
塗布面積(m2/缶)
基層塗り:13~22、模様塗り:35~53
主な用途
一般建築物の内外装
希釈剤
清水
塗布方法
ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等
使用場所
屋内外兼用
危険物の類別
非危険物
特性
防藻、防カビ、透湿、弾性
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
仕上げの形状
ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
離島数量1につき¥1,700/税込¥1,870

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする