曜日別特売
- ビュートップアクリル 淡彩色 菊水化学工業 20599163

※色見本

ビュートップアクリル 淡彩色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品は色・内容量が134種類から選べます他の種類を見る
内容量
1缶(16kg)
色
調色 淡彩色 19-85D
注文コード
20599163
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。
汎用トップです。
耐水性・耐アルカリ性に優れています。
下塗材と組み合わせることにより内・外装の各種下地に幅広く適用することができます。
豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。

用途
一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。
色
調色 淡彩色 19-85D
材質
アクリル樹脂塗料
タイプ
艶有
JIS規格
JIS K 5660 つや有合成樹脂エマルションペイント
主成分
アクリル樹脂
主な用途
一般建築物の内外装
塗布面積(m2)
45~64/16kg
希釈剤
清水
塗布方法
ローラー塗、吹付け、刷毛塗り
耐候性
JIS A 6909 耐候形3種相当
使用場所
屋内外兼用
危険物の類別
非危険物
特性
耐水、耐アルカリ
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
離島数量1につき¥1,700/税込¥1,870

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする