日動工業
日動工業の 電球
日動工業の LED電球
日動工業の 一般電球タイプLED電球
LEDコーンライト30W
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20616246
品番
LC30W-E26-30K
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
水銀灯100Wクラスの明るさ!
口金式のLEDです。
水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)
屋内用、電源装置内蔵タイプです。
用途
屋内スポーツ施設、工場、倉庫、店舗等
付属品
落下防止ワイヤー
仕様
屋内用
質量(g)
755
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
100V/29、200V/30
定格電圧(V)
AC100/200
口金
E26
定格電流(A)
100V/0.29、200V/0.15
全光束(Lm)
3860
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×80×248
レンズ
クリア
色温度(K)
3000
照度(Lx)
1m:385、3m:45、5m:15
使用環境温度(℃)
-30〜45
保護機能
サージプロテクター
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100V:133.1、200V:128.6
光源寿命
約50000時間
LED
30W
入力電圧範囲(V)
AC90〜277
RoHS指令(10物質対応)
対応
ビーム角度(°)
1/10:330、1/2:270
耐電圧(kV)
サージ:ライン間/2、対アース間/4
演色指数(Ra)
85
比較
水銀灯100Wクラス
注意
※密閉型・調光機能の付いた器具には使用できません。
※明るさ比較は光束が低下した水銀灯と同等の明るさとなります。そのため、明るくなりすぎず現状の明るさを維持できます。
※光束維持時間とは、有効に利用できる期間の目安として表記しています。(光束維持率70%)
※光束維持時間等は、照明器具の保証期間ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。