曜日別特売
CA2B40-57Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-Z SMC 20626612

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-Z

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)57作動方式複動ポートねじの種類Rc注文コード20626612品番CA2B40-57Z
参考基準価格(税別)¥11,830販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形
ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減
エアクッション制御が容易

ストローク(mm)57取付支持形式基本形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具基本形給油不要(無給油)材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無ポートねじの種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする