エンジンチェンソー(トップハンドル)

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20649064 品番CST311S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

環境に優しいECOエンジン。独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。
エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。
エンジン高回転対応により切削スピードが向上。
インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。

寸法(mm)(ガイドバー)350/14インチ スパークプラグCJ-8Y 付属品プラグレンチ 質量(kg)3.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)237×580×212 排気量(mL)30.1 使用燃料25:1混合燃料 燃料タンク容量(L)0.24 オイルタンク(L)0.18 エンジン形式2サイクルエンジン 始動方式Rスタート(リコイル方式) エンジン総排気量(cm3)30 チェーン形式91PX-52E
注意
※ご使用時にはチェソーオイル、25:1混合燃料が必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:273

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-19
用途:
小径木・竹の伐採
有限会社山光 様 (サービス業)

チェーンの締め代が少なく、チェーンをきつく張れず、すぐにチェーンが外れる。

対象商品:
20649064
2021-10-05
用途:
大木伐採
リゾーツアソシエーションカンパニー 様 (建設業・工事業)

初日は25センチクラスの木を10本位伐採。翌日は少し小さ目ばかりを伐採。その後は40pクラスを2本伐採した後くらいかな?横に倒して回すとエンジンが死にかけ、外して何度かふかして元気を取り戻して切るがやはり、20秒後くらいからエンジンが死にそうになる。
その為、何度も外してはカラ吹かしで戻すが3回に1回は死んでしまう。
この状態で使っていたがやはり、使いずらいと修理に出す羽目に。
力は強く、刃が恐ろしく鋭利なのでよく切れるが30本位切ったらやはり、切れが悪くなった感じはするがうたい文句のシャープナーを使ってみたいが今まで刃を研いだら全て前より悪くなった為、常にチェーンを新品にするほうが早いと交換していたが此の刃は特別で一般で売っていないのでこれが問題かな?

7人が参考にしています
対象商品:
20649064
2021-06-05
用途:
古くなった木製パレットの処分
柿本製作所 様

エンジンの始動に15分くらいかかりますので毎回、作業前に汗まみれになれます。

7人が参考にしています
2017-12-05
用途:
枝きり
有限会社門倉電機 様

チェンがすぐはずれてしまい使えない
困った どうしたらいいの
返品か 他製品に入れ替え 使えない

11人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をお掛けし申し訳ございません。
商品不良か否かの判断が付きませんので、一度下記メーカーお問合せ窓口まで具体的症状をお知らせ頂ければと存じます。
0120-898-114(フリーダイヤル)
お手数をお掛け致しますが、何卒宜しくお願い申し上げます。

対象商品:
20649064
2016-03-13
用途:
木材カット。
I T P 様

☆まずは、アクセルロックが付いてないので、始動始めのエンジンのかかりが悪い。
 ☆チョークオート解除は中々便利に思えます。
 ☆ソーチェーンのオイル吐出量がかなり多目に設定されてるので自己責任の下調整されたし。
 ☆後は どれだけの耐久性が有るかですね。(E/Gチェーンソーはかなりの高回転使用なので心配です。
 末永く愛用出来る事を願います。

8人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする