MSTコーポレーション
コレットホルダ高速仕様
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
75
注文コード
20664184
品番
BT40-CTH25-75
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
62
寸法D(Φmm)
5.8~25
寸法L(mm)
75
寸法L1(mm)
48