MSTコーポレーション
コレットホルダ高速仕様
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
75
注文コード
20664306
品番
BT30-CTH10-75
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
36
寸法D(Φmm)
2.4~10
寸法L(mm)
75
寸法L1(mm)
53