曜日別特売

コレットホルダ高速仕様

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)120注文コード20664385品番A63-CTH20-120
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
寸法C(Φmm)50寸法D(Φmm)5.8~20寸法L(mm)120寸法L1(mm)94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする