※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
ストローク(mm)10
ポートねじの種類(-) M5×0.8
注文コード20665583
品番CXSM15-10R-Y7PZS
参考基準価格(税別)¥19,910
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
この商品はストローク・ポートねじの種類など258種類から選べます
他の種類を見る
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0〜-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。