※サンプル画像 (左下が本製品に近い外観です)

ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ CD55B20

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20679156 品番 CD55B20-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,710
シリンダ内径(Φmm)20 作動方式複動 ストローク(mm)23 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) めねじ ロッド(-) 片ロッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする