※サンプル画像 (左下が本製品に近い外観です)
SMC
ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ CD55B80
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
ストローク(mm)
12
12
15
40
50
80
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20679804
品番
CD55B80-12M
参考基準価格(税別)
¥26,180
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
ストローク(mm)
12
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード