※サンプル画像 (左下が本製品に近い外観です)
SMC
ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ CD55B80
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
ストローク(mm)
50
12
15
40
50
80
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20679838
品番
CD55B80-50M-M9B
参考基準価格(税別)
¥34,820
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
ストローク(mm)
50
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード