CD55B80-80M-M9NV ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ CD55B80 SMC 20679847

※サンプル画像 (左下が本製品に近い外観です)

ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ CD55B80

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)80
内容量1個注文コード20679847品番CD55B80-80M-M9NV
参考基準価格(税別)¥38,610販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動ストローク(mm)80リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする