※サンプル画像 (左下が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ISOシリンダ
ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ CD55C25
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20679944
品番
CD55C25-70M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,440
シリンダ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
70
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード