※サンプル画像 (左下が本製品に近い外観です)

ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ CD55L20

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20680215 品番CD55L20-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,570
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)20 作動方式複動 ロッド先端ねじ(-) めねじ ストローク(mm)70 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする